Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12381.112.0002 Locknut Thin Nylon Insert 1-1/8-12, 5PK | AB6YVG 22RW32

APPROVED VENDOR U12381.112.0002 Piuliță de blocare Inserție subțire din nailon 1-1/8-12, 5 buc.

În stoc
Articol: AB6YVG Model: U12381.112.0002Ref. cruce: 22RW32 / 42JT05
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
€133.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-12 "
finalizareazinc
Calitate8
Înălţime1 9 / 32 "
MaterialOţel
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
TipSubțire cu inserție din nailon
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4266
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12381.112.0002 Piuliță de blocare Inserție subțire din nailon 1-1/8-12, 5 buc.
€133.75 /ambalaj