Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12411.075.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon 3/4-10, 10PK | AB8UWV 29DU73

APPROVED VENDOR U12411.075.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon 3/4-10, 10 buc

În stoc
Element: AB8UWV Model: U12411.075.0001Crucea Ref: 29DU73
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
€9.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaSimplu
Calitate8
Înălţime0.89 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5355
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12411.075.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon 3/4-10, 10 buc
€9.62 /ambalaj