Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U12411.087.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon 7/8-9, 5PK | AB8UWW 29DU74

APPROVED VENDOR U12411.087.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon 7/8-9, 5 buc

În stoc
Articol: AB8UWW Model: U12411.087.0001Crucea Ref: 29DU74
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
€10.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
finalizareaSimplu
Calitate8
Înălţime0.999 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4046
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12411.087.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon 7/8-9, 5 buc
€10.88 /ambalaj