APPROVED VENDOR Burghiu cu filet de cobalt


Filtru
Finish: Oxid negru , Material: Cobalt M35 , Unghiul punctului: 135 grade , Dimensiunea tijei: 1 / 4-28
StilModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiDimensiune fracționatăLungime totalăDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A
16W759
. 09385 / 16 "3 / 32 "1 / 2 "-€1.62
B
16W804
. 09387 / 8 "3 / 32 "2.125 "-€1.03
A
16W760
. 09805 / 16 "-1 / 2 "#40€10.21
B
16W805
. 09807 / 8 "-2.125 "#40€12.94
C
16W782
. 09809 / 16 "-1"#40€11.37
B
16W806
. 10947 / 8 "7 / 64 "2.125 "-€1.03
C
16W783
. 10949 / 16 "7 / 64 "1"-€1.02
B
16W807
. 12507 / 8 "1 / 8 "2.125 "-€12.04
C
16W784
. 12509 / 16 "1 / 8 "1"-€11.04
A
16W762
. 12505 / 16 "1 / 8 "1 / 2 "-€6.34
A
16W763
. 12855 / 16 "-9 / 16 "#30€9.67
C
16W785
. 12859 / 16 "-1 1 / 14 "#30€10.91
B
16W808
. 12851.125 "-2.125 "#30€10.31
B
16W809
. 14061.125 "9 / 64 "2.125 "-€1.13
A
16W766
. 15625 / 16 "5 / 32 "9 / 16 "-€0.94
B
16W811
. 15621.125 "5 / 32 "2.125 "-€1.67
A
16W767
. 15905 / 16 "-9 / 16 "#21€9.67
C
16W789
. 15909 / 16 "-1 1 / 14 "#21€9.12
B
16W812
. 15901.125 "-2.125 "#21€10.31
A
16W768
. 16105 / 16 "-9 / 16 "#20€10.59
B
16W813
. 16101.125 "-2.125 "#20€10.70
C
16W791
. 17199 / 16 "11 / 64 "1 1 / 14 "-€0.89
B
16W814
. 17191.125 "11 / 64 "2.125 "-€1.14
B
16W815
. 17701.125 "-2.125 "#16€4.30
C
16W792
. 17709 / 16 "-1 1 / 14 "#16€3.61
C
16W793
. 18509 / 16 "-1 1 / 14 "#13€11.32
A
16W771
. 18505 / 16 "-9 / 16 "#13€4.29
B
16W816
. 18501.125 "-2.125 "#13€14.39
C
16W794
. 18759 / 16 "3 / 16 "1 1 / 14 "-€8.69
B
16W817
. 18751.125 "3 / 16 "2.125 "-€12.94
A
16W772
. 18755 / 16 "3 / 16 "9 / 16 "-€1.86
B
16W818
. 18901.125 "-2.125 "#12€14.39
A
16W773
. 18905 / 16 "-9 / 16 "#12€1.21
C
16W795
. 18909 / 16 "-1 1 / 14 "#12€3.16
A
16W774
. 19105 / 16 "-9 / 16 "#11€11.43
C
16W796
. 19109 / 16 "-1 1 / 14 "#11€12.15
B
16W819
. 19101.125 "-2.125 "#11€4.51
A
16W775
. 19355 / 16 "-9 / 16 "#10€11.72
B
16W820
. 19351.125 "-2.125 "#10€11.94
C
16W797
. 19359 / 16 "-1 1 / 14 "#10€9.77
A
16W776
. 20315 / 16 "13 / 64 "5 / 8 "-€3.78
B
16W821
. 20311.125 "13 / 64 "2.125 "-€1.38
C
16W798
. 20319 / 16 "13 / 64 "1 1 / 14 "-€1.11
A
16W777
. 21885 / 16 "7 / 32 "5 / 8 "-€3.91
B
16W822
. 21881.125 "7 / 32 "2.125 "-€1.46
C
16W799
. 21889 / 16 "7 / 32 "1 1 / 14 "-€1.02
B
16W823
. 25001.125 "1 / 4 "2.125 "-€18.26
C
16W801
. 25009 / 16 "1 / 4 "1 1 / 14 "-€13.85
C
16W802
. 31259 / 16 "5 / 16 "1 1 / 14 "-€8.00
A
16W779
. 31255 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "-€4.95
C
16W803
. 37509 / 16 "3 / 8 "1 1 / 14 "-€11.34
A
16W780
. 37505 / 16 "3 / 8 "3 / 4 "-€11.88
B
16W825
. 37501.125 "3 / 8 "2.125 "-€47.52

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?