Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 16W822 Burghiu cu tija filetata de cobalt Lung 7/32 | AA8AEQ

APPROVED VENDOR 16W822 Burghiu cu tijă filetat cobalt lung 7/32

În stoc
Element: AA8AEQ Model: 16W822
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
€1.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu filetat cu tijă
Echivalent zecimal. 2188
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului1.125 "
Dimensiune fracționată7 / 32 "
MaterialCobalt M35
Lungime totală2.125 "
Unghiul punctului135 grade
Dimensiunea cozii1 / 4-28

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7318158082
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiDimensiune fracționatăLungime totalăDimensiunea firuluiPreț
Furnizor APROBAT 16W759 Cobalt Cobalt Burghiu Cobalt 3/32 | AA8ABY 16W759. 09385 / 16 "3 / 32 "1 / 2 "-€1.62
Furnizor APROBAT 16W760 Cobalt Cobalt Cobalt Burghiu Stub #40 | AA8ABZ 16W760. 09805 / 16 "-1 / 2 "#40€10.21
Furnizor APROBAT 16W762 Cobalt Cobalt Cobalt Burghiu Stub 1/8 | AA8ACB 16W762. 12505 / 16 "1 / 8 "1 / 2 "-€6.34
Furnizor APROBAT 16W763 ​​Cobalt Cobalt Cobalt Burghiu Stub #30 | AA8ACC 16W763. 12855 / 16 "-9 / 16 "#30€9.67
Furnizor APROBAT 16W766 Cobalt Cobalt Cobalt Burghiu Stub 5/32 | AA8ACF 16W766. 15625 / 16 "5 / 32 "9 / 16 "-€0.93
Furnizor APROBAT 16W767 Cobalt Cobalt Cobalt Burghiu Stub #21 | AA8ACG 16W767. 15905 / 16 "-9 / 16 "#21€9.67
Furnizor APROBAT 16W768 Cobalt Cobalt Cobalt Burghiu Stub #20 | AA8ACH 16W768. 16105 / 16 "-9 / 16 "#20€10.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 16W822 Burghiu cu tijă filetat cobalt lung 7/32
€1.46 /unitate