Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12421.056.0002 Locknut Nylon Grade 8 Plain 9/16-18, 25PK | AA4JUJ 12P630

APPROVED VENDOR U12421.056.0002 Piuliță de blocare nailon grad 8 simplu 9/16-18, 25 buc

În stoc
Element: AA4JUJ Model: U12421.056.0002Ref. cruce: 12P630 / 42JT26
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
€49.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-18
finalizareaSimplu
Calitate8
Înălţime41 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessC24 până la C32
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7938
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12421.056.0002 Piuliță de blocare nailon grad 8 simplu 9/16-18, 25 buc
€49.26 /ambalaj