Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U12423.013.0001 Inserție din nailon cu piuliță de blocare 6-32, 100BUC | AD7MNT 4FJJ1

APPROVED VENDOR U12423.013.0001 Inserție din nailon cu piuliță de blocare 6-32, 100 buc.

În stoc
Element: AD7MNT Model: U12423.013.0001Ref. cruce: 4FJJ1 / 42JT47
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
€14.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 6-32
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime9 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0891
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12423.013.0001 Inserție din nailon cu piuliță de blocare 6-32, 100 buc.
€14.39 /ambalaj