Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12450.062.0001 Hex Locknet Wth Nylon Insert 5/8-11, 10PK | AB8PAV 26LH92

APPROVED VENDOR U12450.062.0001 Plasă de blocare hexagonală cu inserție de nailon 5/8-11, 10 buc.

În stoc
Articol: AB8PAV Model: U12450.062.0001Crucea Ref: 26LH92
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
€11.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaZinc galben
Calitate8
Înălţime49 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.38
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12450.062.0001 Plasă de blocare hexagonală cu inserție de nailon 5/8-11, 10 buc.
€11.06 /ambalaj