Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12450.112.0001 Locknut Nylon Insert Steel 1-1/8-7, 5PK | AB6YTB 22RV80

APPROVED VENDOR U12450.112.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel 1-1/8-7, 5 buc.

În stoc
Element: AB6YTB Model: U12450.112.0001Ref. cruce: 22RV80 / 42JT70

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€57.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-7 "
finalizareaZinc galben
Calitate8
Înălţime1 9 / 32 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8631
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12450.112.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel 1-1/8-7, 5 buc.
€57.37 /ambalaj