Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12601.056.0001 Hex Locknut Carbon Steel 9/16-12, 25PK | AB8UDU 29DM60

APPROVED VENDOR U12601.056.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon 9/16-12, 25 buc

În stoc
Articol: AB8UDU Model: U12601.056.0001Ref încrucișat: 29DM60 / 42JT78
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
€156.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-12
finalizareazinc
Calitate2
Înălţime0.656 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipGreu cu inserție din nailon
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.61
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12601.056.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon 9/16-12, 25 buc
€156.82 /ambalaj