Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12601.112.0001 Hex Locknut Nylon Insert 1-1/8-7, 5PK | AA8RNW 19NR91

APPROVED VENDOR U12601.112.0001 Hex Locknut Nylon Insert 1-1/8-7, 5PK

În stoc
Articol: AA8RNW Model: U12601.112.0001Crucea Ref: 19NR91
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
€44.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-7 "
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA
Înălţime1 9 / 32 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12601.112.0001 Hex Locknut Nylon Insert 1-1/8-7, 5PK
€44.81 /ambalaj