Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12705.037.0001 Locknut Nylon Insert 3/8-16, 50PK | AD7MMZ 4FJC6

APPROVED VENDOR U12705.037.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon 3/8-16, 50PK

În stoc
Articol: AD7MMZ Model: U12705.037.0001Ref. cruce: 4FJC6 / 42JT88
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
€23.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime13 / 32 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.635
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12705.037.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon 3/8-16, 50PK
€23.51 /ambalaj