Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12920.037.0001 Piuliță hexagonală Blocare superioară conică 3/8-16, 50PK | AB8NXV 26LG96

APPROVED VENDOR U12920.037.0001 Piuliță hexagonală Blocare superioară conică 3/8-16, 50 buc.

În stoc
Articol: AB8NXV Model: U12920.037.0001Ref. cruce: 26LG96 / 42JU15
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
€21.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaZinc galben
Calitate8
Înălţime27 / 64 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipBlocare conică superioară
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3326
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12920.037.0001 Piuliță hexagonală Blocare superioară conică 3/8-16, 50 buc.
€21.91 /ambalaj