Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U16000.043.0137 Șurub cu ochi cu umăr 7/16-14 | AC6QQV 35Z482

APPROVED VENDOR U16000.043.0137 Șurub cu ochi cu umăr 7/16-14

În stoc
Element: AC6QQV Model: U16000.043.0137Crucea Ref: 35Z482

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€10.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1-3/32 "
Ochi în afara Dia.1-27/32 "
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaSimplu
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală3.41 "până la 3.78"
Diametrul tijei.7 / 16 "
Lungime coadă1.375 "
Umăr Dia.0.75 - 0.81 "
Lungimea umărului0.19 "până la 0.25"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1.375 "
Dimensiune de filet7 / 16-14
TipCu umăr
Limita sarcinii de lucru1800 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.043.0137 Șurub cu ochi cu umăr 7/16-14
€10.32 /unitate