Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U16000.062.0125 Șurub cu ochi cu umăr 5/8-11 | AC6QTK 35Z520

APPROVED VENDOR U16000.062.0125 Șurub cu ochi cu umăr 5/8-11

În stoc
Articol: AC6QTK Model: U16000.062.0125Crucea Ref: 35Z520

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€14.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.375 "
Ochi în afara Dia.2.5 "
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaSimplu
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală4.06 "până la 4.44"
Diametrul tijei.5 / 8 "
Lungime coadă1.25 "
Umăr Dia.1.00 - 1.06 "
Lungimea umărului0.25 "până la 0.31"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipCu umăr
Limita sarcinii de lucru4000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2632
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.062.0125 Șurub cu ochi cu umăr 5/8-11
€14.70 /unitate