Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U16010.025.0100 Șurub cu ochi cu umăr 1/4-20 | AC6QPE 35Z445

APPROVED VENDOR U16010.025.0100 Șurub cu ochi cu umăr 1/4-20

În stoc
Element: AC6QPE Model: U16010.025.0100Crucea Ref: 35Z445
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
€6.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 / 4 "
Ochi în afara Dia.1.187 "
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală2.22 "până la 2.53"
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă1"
Umăr Dia.0.50 - 0.56 "
Lungimea umărului0.12 "până la 0.19"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipCu umăr
Limita sarcinii de lucru500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.025.0100 Șurub cu ochi cu umăr 1/4-20
€6.29 /unitate