Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U16180.062.0175 Eye Bolt Without Shoulder 5/8-11 | AC6QRT 35Z504

APPROVED VENDOR U16180.062.0175 Șurub cu ochi fără umăr 5/8-11

În stoc
Articol: AC6QRT Model: U16180.062.0175Crucea Ref: 35Z504
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
€14.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.375 "
Ochi în afara Dia.2.5 "
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală4.19 "până la 4.56"
Diametrul tijei.5 / 8 "
Lungime coadă1.75 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipFără umăr
Limita sarcinii de lucru4000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.062.0175 Șurub cu ochi fără umăr 5/8-11
€14.77 /unitate