Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 29FX48 Extractor cu flanșă Extindere 1-1/2 până la 4-5/8 inch | AB8VBM

WESTWARD 29FX48 Extractor cu flanșă Extindere 1-1/2 până la 4-5/8 inch

În stoc
Articol: AB8VBM Model: 29FX48
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
€159.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor de flanșă
Bolt Circle Dia.1-1/2 to 4-5/8"
ExpunereExistă.
Dimensiunea șurubului5/8"-18 x 5-1/2"
Răspândi1-1 / 2 la 4-5 / 8 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7575
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8205595560
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Utilizare cu model (toate stilurile vehiculului)

Variante de produs

ProdusModelBolt Circle Dia.ExpunereDimensiunea șurubuluiPreț
WESTWARD 29FX47 Extractor cu flanșă 1-1/2 până la 4-5/8 inch | AB8VBL 29FX471-1 / 2 până la 4-5 / 8, 1 până la 2-5 / 8 "Există.5/8 "-10€113.38
WESTWARD 29FX49 Extractor cu flanșă 1-1/2 până la 4-5/8 inch | AB8VBN 29FX491-1/2 to 4-5/8"2"5/8 "-10€80.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 29FX48 Extractor cu flanșă Extindere 1-1/2 până la 4-5/8 inch
€159.88 /unitate