Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U16181.025.0200 Eye Bolt Without Shoulder 1/4-20 | AC6QPT 35Z457

APPROVED VENDOR U16181.025.0200 Șurub cu ochi fără umăr 1/4-20

În stoc
Element: AC6QPT Model: U16181.025.0200Crucea Ref: 35Z457
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
€10.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1 / 2 "
Ochi în afara Dia.1"
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală3"
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă2"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipFără umăr
Limita sarcinii de lucru500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.004
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.025.0200 Șurub cu ochi fără umăr 1/4-20
€10.58 /unitate