Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U16181.025.0600 Șurub cu ochi fără umăr 1/4-20 | AC6QRG 35Z493

APPROVED VENDOR U16181.025.0600 Șurub cu ochi fără umăr 1/4-20

În stoc
Articol: AC6QRG Model: U16181.025.0600Crucea Ref: 35Z493
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
€13.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1 / 2 "
Ochi în afara Dia.1"
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală7"
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă6"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipFără umăr
Limita sarcinii de lucru500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.025.0600 Șurub cu ochi fără umăr 1/4-20
€13.01 /unitate