Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U16182.050.0150 Șurub cu ochi fără umăr 1/2-13 | AC6QRE 35Z491

APPROVED VENDOR U16182.050.0150 Șurub cu ochi fără umăr 1/2-13

În stoc
Element: AC6QRE Model: U16182.050.0150Crucea Ref: 35Z491
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
€8.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.187 "
Ochi în afara Dia.2-1/16 "
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală3.5 "până la 3.88"
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1.5 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipFără umăr
Limita sarcinii de lucru2400 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U16182.050.0150 Șurub cu ochi fără umăr 1/2-13
€8.32 /unitate