Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17022.037.0300 Șurub cu ochi Șurub pentru lemn 3/8, 10BUC | AC6QUH 35Z541

APPROVED VENDOR U17022.037.0300 șurub cu ochi șurub pentru lemn 3/8, 10 buc.

În stoc
Element: AC6QUH Model: U17022.037.0300Crucea Ref: 35Z541
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
€23.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 / 4 "
Ochi în afara Dia.1-13/32 "
Tip ochi de ochiSurub din lemn
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOţel
Lungime totală4.375 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă3"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet3 / 8 "
TipSurub din lemn

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4779
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17022.037.0300 șurub cu ochi șurub pentru lemn 3/8, 10 buc.
€23.38 /unitate