Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17263.037.0407 U Bolt Square Low Steel Zinc 3/8-16 | AE7KNG 5YY48

APPROVED VENDOR U17263.037.0407 șurub în U pătrat cu oțel scăzut zinc 3/8-16

În stoc
Articol: AE7KNG Model: U17263.037.0407Crucea Ref: 5YY48
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
€5.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii7"
Lungime interioară6.625 "
Lățimea interioară4"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală7"
Lungimea filetului3.75 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipÎndoire pătrată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS7318152046
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17263.037.0407 șurub în U pătrat cu oțel scăzut zinc 3/8-16
€5.83 /unitate