Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17277.037.0075 U Bolt 304 din oțel inoxidabil 3/8-16 țeavă 3/4 in | AE7LMM 5ZA84

APPROVED VENDOR U17277.037.0075 Șurub în U 304 din oțel inoxidabil 3/8-16 țeavă 3/4 inch

În stoc
Articol: AE7LMM Model: U17277.037.0075Crucea Ref: 5ZA84
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
€11.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii3 / 4 "
Lungime interioară3 5 / 16 "
Lățimea interioară1.125 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului2.375 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1166
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.037.0075 Șurub în U 304 din oțel inoxidabil 3/8-16 țeavă 3/4 inch
€11.35 /unitate