Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U17277.050.0350 Șurub în U Oțel inoxidabil 1/2-13 Teava 3 1/2 in | AE7LMX 5ZA98

APPROVED VENDOR U17277.050.0350 Șurub în U din oțel inoxidabil 1/2-13 țeavă 3 1/2 inchi

În stoc
Articol: AE7LMX Model: U17277.050.0350Crucea Ref: 5ZA98
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
€33.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii3.5 "
Lungime interioară6.25 "
Lățimea interioară4 1 / 16 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3861
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7318152091
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.050.0350 Șurub în U din oțel inoxidabil 1/2-13 țeavă 3 1/2 inchi
€33.99 /unitate