Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17277.087.1200 U Bolt 304 din oțel inoxidabil 7/8-9 țeavă 12 in | AE7LND 5ZB20

APPROVED VENDOR U17277.087.1200 Șurub în U 304 oțel inoxidabil 7/8-9 țeavă 12 in

În stoc
Element: AE7LND Model: U17277.087.1200Crucea Ref: 5ZB20
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
€179.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii12 "
Lungime interioară16 1 / 16 "
Lățimea interioară12.875 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului4.25 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0074
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)38.86
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.087.1200 Șurub în U 304 oțel inoxidabil 7/8-9 țeavă 12 in
€179.35 /unitate