Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U17277.087.1400 Șurub în U 304 țeavă 7/8-9 din oțel inoxidabil 14 in | AE7LNE 5ZB22

APPROVED VENDOR U17277.087.1400 Șurub în U 304 oțel inoxidabil 7/8-9 țeavă 14 in

În stoc
Articol: AE7LNE Model: U17277.087.1400Crucea Ref: 5ZB22
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
€259.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii14 "
Lungime interioară17 5 / 16 "
Lățimea interioară14.125 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului4.25 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.217
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)46.23
Lățimea navei (cm)41.66
Codul HS7318152046
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.087.1400 Șurub în U 304 oțel inoxidabil 7/8-9 țeavă 14 in
€259.34 /unitate