Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17380.000.0075 S Cârlig Oțel 3/4 L Deschidere 1/8, 50UC | AC4EFA 2ZDK2

APPROVED VENDOR U17380.000.0075 Cârlig S Oțel 3/4 L Deschidere 1/8, 50PK

În stoc
Element: AC4EFA Model: U17380.000.0075Crucea Ref: 2ZDK2
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
€7.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolS Hook
finalizareazinc
Piese metaliceNu este inclus
Hook Eye în interiorul H1 / 4 "
Hook Eye Inside W7 / 32 "
Deschiderea cârligului1 / 8 "
Lungime3 / 4 "
MaterialOţel
Max. Sarcina de lucru7 lb.
Dimensiunea deschiderii1 / 8 "
Lungime totală3 / 4 "
Lăţime3 / 8 "
Sârmă Dia.0.079 "
Limita sarcinii de lucru7 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0075 Cârlig S Oțel 3/4 L Deschidere 1/8, 50PK
€7.78 /ambalaj