Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17380.000.0100 S Cârlig Oțel 1 L Deschidere 5/32, 50UC | AC4EFB 2ZDK3

APPROVED VENDOR U17380.000.0100 Cârlig S Oțel 1 L Deschidere 5/32, 50PK

În stoc
Element: AC4EFB Model: U17380.000.0100Crucea Ref: 2ZDK3
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
€9.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolS Hook
finalizareazinc
Piese metaliceNu este inclus
Hook Eye în interiorul H5 / 16 "
Hook Eye Inside W5 / 16 "
Deschiderea cârligului5 / 32 "
Lungime1"
MaterialOţel
Max. Sarcina de lucru16 lb.
Dimensiunea deschiderii5 / 32 "
Lungime totală1"
Lăţime17 / 32 "
Sârmă Dia.0.104 "
Limita sarcinii de lucru16 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0100 Cârlig S Oțel 1 L Deschidere 5/32, 50PK
€9.09 /ambalaj