Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17380.000.0150 S Cârlig Oțel 1-1/2 L Deschidere 15/64, 10PK | AC4EFC 2ZDK4

APPROVED VENDOR U17380.000.0150 S cârlig oțel 1-1/2 l deschidere 15/64, 10 buc.

În stoc
Element: AC4EFC Model: U17380.000.0150Crucea Ref: 2ZDK4
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
€2.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolS Hook
finalizareazinc
Piese metaliceNu este inclus
Hook Eye în interiorul H7 / 16 "
Hook Eye Inside W7 / 16 "
Deschiderea cârligului15 / 64 "
Lungime1.5 "
MaterialOţel
Max. Sarcina de lucru26 lb.
Dimensiunea deschiderii15 / 64 "
Lungime totală1.5 "
Lăţime23 / 32 "
Sârmă Dia.0.146 "
Limita sarcinii de lucru26 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0150 S cârlig oțel 1-1/2 l deschidere 15/64, 10 buc.
€2.23 /ambalaj