Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17380.000.0300 S Cârlig Oțel 3 L Deschidere 7/16, 10BUC | AC4EFF 2ZDK7

APPROVED VENDOR U17380.000.0300 Cârlig S Oțel 3 L Deschidere 7/16, 10PK

În stoc
Element: AC4EFF Model: U17380.000.0300Crucea Ref: 2ZDK7
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
€13.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolS Hook
finalizareazinc
Piese metaliceNu este inclus
Hook Eye în interiorul H7 / 8 "
Hook Eye Inside W15 / 32 "
Deschiderea cârligului7 / 16 "
Lungime3"
MaterialOţel
Max. Sarcina de lucru130 lb.
Dimensiunea deschiderii7 / 16 "
Lungime totală3"
Lăţime1"
Sârmă Dia.0.315 "
Limita sarcinii de lucru130 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6741
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0300 Cârlig S Oțel 3 L Deschidere 7/16, 10PK
€13.10 /ambalaj