Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17381.000.0212 S Cârlig oțel inoxidabil 2 1/8L Deschidere 5/16, 10PK | AC4EFM 2ZDL4

APPROVED VENDOR U17381.000.0212 Cârlig S Oțel inoxidabil 2 1/8L Deschidere 5/16, 10PK

În stoc
Articol: AC4EFM Model: U17381.000.0212Cruce Ref: 2ZDL4
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
€39.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolS Hook
finalizareaFără finalizare
Piese metaliceNu este inclus
Hook Eye în interiorul H5 / 8 "
Hook Eye Inside W5 / 8 "
Deschiderea cârligului5 / 16 "
Lungime2.125 "
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea deschiderii5 / 16 "
Lungime totală2.125 "
Lăţime1"
Sârmă Dia.0.217 "
Limita sarcinii de lucru55 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2246
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0212 Cârlig S Oțel inoxidabil 2 1/8L Deschidere 5/16, 10PK
€39.29 /ambalaj