Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17381.000.0300 S Cârlig Oțel inoxidabil 3 L Deschidere 7/16, 5UC | AC4EFN 2ZDL5

APPROVED VENDOR U17381.000.0300 Cârlig S Oțel inoxidabil 3 L Deschidere 7/16, 5 buc.

În stoc
Articol: AC4EFN Model: U17381.000.0300Cruce Ref: 2ZDL5
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
€36.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolS Hook
finalizareaFără finalizare
Piese metaliceNu este inclus
Hook Eye în interiorul H7 / 8 "
Hook Eye Inside W57 / 64 "
Deschiderea cârligului7 / 16 "
Lungime3"
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea deschiderii7 / 16 "
Lungime totală3"
Lăţime1.5 "
Sârmă Dia.0.315 "
Limita sarcinii de lucru130 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3416
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0300 Cârlig S Oțel inoxidabil 3 L Deschidere 7/16, 5 buc.
€36.22 /ambalaj