Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17420.031.0200 Sârmă turnată cu șuruburi cu ochi 5/16-18, 10BUC | AC6QTW 35Z530

APPROVED VENDOR U17420.031.0200 Sârmă turnată cu șurub cu ochi 5/16-18, 10 buc.

În stoc
Articol: AC6QTW Model: U17420.031.0200Crucea Ref: 35Z530
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
€14.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.5 / 8 "
Ochi în afara Dia.1-11/64 "
Tip ochi de ochiSârmă întoarsă
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală3.125 "
Diametrul tijei.5 / 16 "
Lungime coadă2"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipSârmă întoarsă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3645
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.Ochi în afara Dia.Tip ochi de ochiLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
Furnizor APROBAT 35Z550 Șurub cu ochi Sârmă deschisă 1/4-20 - Pachet De 20 | AC6QUT 35Z5501 / 2 "15 / 16 "Deschideți firul3"1 / 4 "2"1 15 / 16 "1 / 4-20€9.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17420.031.0200 Sârmă turnată cu șurub cu ochi 5/16-18, 10 buc.
€14.73 /ambalaj