Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17567.031.0100 Șurub în U 5/16-18 țeavă 1 inch, 10PK | AE7KKP 5YU80

APPROVED VENDOR U17567.031.0100 Șurub în U 5/16-18 țeavă 1 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE7KKP Model: U17567.031.0100Crucea Ref: 5YU80
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
€46.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii1"
Lungime interioară2.187 "
Lățimea interioară1.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318152046
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.031.0100 Șurub în U 5/16-18 țeavă 1 inch, 10 buc.
€46.38 /ambalaj