Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17567.037.0250 U Bolt 3/8-16 Teava 2 1/2 inch, 10PK | AE7KKV 5YU91

APPROVED VENDOR U17567.037.0250 Șurub în U 3/8-16 țeavă 2 1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE7KKV Model: U17567.037.0250Crucea Ref: 5YU91
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
€108.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii2.5 "
Lungime interioară3.625 "
Lățimea interioară3"
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2123
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7318152046
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.037.0250 Șurub în U 3/8-16 țeavă 2 1/2 inch, 10 buc.
€108.60 /ambalaj