Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U17567.037.0300 Țeavă 3/8-16 din oțel inoxidabil cu șuruburi în U, 3 buc | AE10KKW 7YU5

APPROVED VENDOR U17567.037.0300 Șurub în U din oțel inoxidabil 3/8-16 țeavă 3 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE7KKW Model: U17567.037.0300Crucea Ref: 5YU92
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
€127.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii3"
Lungime interioară4.125 "
Lățimea interioară3.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.41
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318152091
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.037.0300 Șurub în U din oțel inoxidabil 3/8-16 țeavă 3 inch, 10 buc.
€127.76 /ambalaj