NDS DRAINAGE Vane cu sferă


Filtru
Material bile: PVC , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: PVC , Stilul corpului: 2-Way , Material mâner: PVC , Tip mâner: Reper , Max. Presiune: CWP de 150 psi , Port: T complet , Material de etanșare: Buna- N , Material scaun: Buna- N , Material tijă: PVC , Tip tulpină: 1-bucată tulpină , Temp. Gamă: 0 până la 120 grade. F , Structura supapei: 1-Piece
StilModelTip conexiuneID-ul furtunuluiDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
E1420-05
NPT feminin1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€5.24
RFQ
A
E1420-10
NPT feminin1"1"1"€8.89
RFQ
A
E1420-07
NPT feminin3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€6.46
RFQ
A
E1420-12
NPT feminin1.25 "1.25 "1.25 "€15.18
RFQ
A
E1420-15
NPT feminin1 1 / 2 "1 1 / 2 "1 1 / 2 "€20.69
RFQ
B
E1410-07
IPS x IPS3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€6.72
RFQ
B
E1410-12
IPS x IPS1.25 "1.25 "1.25 "€14.50
RFQ
B
E1410-15
IPS x IPS1 1 / 2 "1 1 / 2 "1 1 / 2 "€20.17
RFQ
B
E1410-20
IPS x IPS2"2"2"€28.78
RFQ
B
E1410-05
IPS x IPS1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€5.96
RFQ
B
E1410-10
IPS x IPS1"1"1"€9.83
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?