Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U20170.062.2400 Tija Filetata Galvanizata 5/8-11x2 Picioare | AA8RCJ 19NN46

APPROVED VENDOR U20170.062.2400 Tijă filetată galvanizată 5/8-11x2 picioare

În stoc
Articol: AA8RCJ Model: U20170.062.2400Crucea Ref: 19NN46
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
€19.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOţel
Lungime totală2ft
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7578
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155056
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.062.2400 Tijă filetată galvanizată 5/8-11x2 picioare
€19.20 /unitate