VANZATOR APROBAT U20170.062.8888 Tija Filetata Galvanizata 5/8-11x10 Picioare | AD7MFD 4FHE4

APPROVED VENDOR U20170.062.8888 Tijă filetată galvanizată 5/8-11x10 picioare

Element: AD7MFD Model: U20170.062.8888Crucea Ref: 4FHE4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€121.11 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOtel carbon
Lungime totală10ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune65,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7886
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)1.59
Codul HS7318155056
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.062.8888 Tijă filetată galvanizată 5/8-11x10 picioare
€121.11 /unitate