Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U20200.112.2400 Tijă filetată simplă 1-1/8-7 x 2 picioare | AD7MBM 4FGU9

APPROVED VENDOR U20200.112.2400 Tijă filetată simplă 1-1/8-7 x 2 picioare

În stoc
Element: AD7MBM Model: U20200.112.2400Crucea Ref: 4FGU9
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
€73.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaSimplu
MaterialOtel carbon
Lungime totală2ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune65,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.54
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155056
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U20200.112.2400 Tijă filetată simplă 1-1/8-7 x 2 picioare
€73.04 /unitate