VANZATOR APROBAT U20300.075.7200 Tijă filetată Zinc 3/4-10 x 6 picioare | AD7MAJ 4FGP5

APPROVED VENDOR U20300.075.7200 Tijă filetată zinc 3/4-10 x 6 picioare

Element: AD7MAJ Model: U20300.075.7200Crucea Ref: 4FGP5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€65.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareazinc
MaterialOtel carbon
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune65,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.36
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318155051
Tara natalaTH

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaLungime totalăRockwell HardnessForța de tracțiuneDimensiune de filetTip filetPreț
VANZATOR APROBAT U20300.037.8888 Tijă filetată Zinc 3/8-16 x 10 picioare | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-zinc10ftNu a fost votat65,000 psi3 / 8-16UNC€20.83
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U20300.075.7200 Tijă filetată zinc 3/4-10 x 6 picioare
€65.15 /unitate