TIVAR 2XRE6 Foaie Uhmw Blue 3/8 inch T 48 x 96 in | AC3ZBY

TIVAR 2XRE6 Foaie Uhmw Blue 3/8 inch T 48 x 96 in

Articol: AC3ZBY Model: 2XRE6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,830.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriAlbastru
Lungime96 "
Toleranță la lungime+0.125 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Tip de materialGrad 88
Temp. De funcționare Gamă-22 grade până la 180 grade F
Forța de tracțiune5600 psi
Grosime0.375 "
Grosime Toleranță+/- 0.020 "
Lăţime48 "
Toleranță la lățime+0.125 "/ - 0.000"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.22
Înălțimea navei (cm)0.95
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS3920100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriLungimeTip de materialTemp. De funcționare GamăForța de tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăPreț
TIVAR 2NHU4 Foaie Uhmw Black 1/4 inch 24 x 48 in | AC2VWF 2NHU424 "Negru48 "Dryslide-22 grade până la 180 grade F4800 psi0.25 "+/- 0.005 "€297.97
TIVAR 2NHU5 Sheet Uhmw Black 3/8 inch 24 x 48 inch | AC2VWG 2NHU524 "Negru48 "Dryslide-22 grade până la 180 grade F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€398.03
TIVAR 2NHU6 Foaie Uhmw Black 1/2 inch 24 x 48 in | AC2VWH 2NHU624 "Negru48 "Dryslide-22 grade până la 180 grade F4800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"€526.23
TIVAR 2NHU8 Sheet Uhmw Black 3/8 inch 48 x 96 in | AC2VWJ 2NHU848 "Negru96 "Dryslide-22 grade până la 180 grade F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€1,358.95
RFQ
TIVAR 2NHV1 Foaie Uhmw Black 1/4 inch 48 x 120 in | AC2VWK 2NHV148 "Negru10ftDryslide-22 grade până la 180 grade F4800 psi0.25 "+/- 0.005 "€1,221.11
RFQ
TIVAR 2NHV2 Foaie Uhmw Black 3/8 inch 48 x 120 in | AC2VWL 2NHV248 "Negru10ftDryslide-22 grade până la 180 grade F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€1,839.15
RFQ
TIVAR 2NHV3 Foaie Uhmw Black 1/2 inch 48 x 120 in | AC2VWM 2NHV348 "Negru10ftDryslide-22 grade până la 180 grade F4800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"€2,438.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TIVAR 2XRE6 Foaie Uhmw Blue 3/8 inch T 48 x 96 in
€1,830.80 /unitate