Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U20300.125.2400 Tijă filetată Zinc 1-1/4-7 x 2 picioare | AD7LZE 4FGJ8

APPROVED VENDOR U20300.125.2400 Tijă filetată zinc 1-1/4-7 x 2 picioare

În stoc
Articol: AD7LZE Model: U20300.125.2400Crucea Ref: 4FGJ8
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
€143.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareazinc
MaterialOtel carbon
Lungime totală2ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune65,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5685
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155056
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaLungime totalăRockwell HardnessForța de tracțiuneDimensiune de filetTip filetPreț
VANZATOR APROBAT U20300.037.8888 Tijă filetată Zinc 3/8-16 x 10 picioare | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-zinc10ftNu a fost votat65,000 psi3 / 8-16UNC€20.83
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U20300.125.2400 Tijă filetată zinc 1-1/4-7 x 2 picioare
€143.11 /unitate