VANZATOR APROBAT U20360.087.9999 Tijă filetată simplă 7/8-14 x 12 picioare | AA2PCR 10W524

APPROVED VENDOR U20360.087.9999 Tijă filetată simplă 7/8-14 x 12 picioare

Post: AA2PCR Model: U20360.087.9999Crucea Ref: 10W524
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€183.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaSimplu
MaterialOtel carbon
Lungime totală12ft
Rockwell HardnessB85 la B97
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7 / 8-14
Tip filetUNF
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.9982
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)381
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaLungime totalăRockwell HardnessForța de tracțiuneDimensiune de filetTip filetPreț
VANZATOR APROBAT U20300.037.8888 Tijă filetată Zinc 3/8-16 x 10 picioare | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-zinc10ftNu a fost votat65,000 psi3 / 8-16UNC€20.83
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U20360.087.9999 Tijă filetată simplă 7/8-14 x 12 picioare
€183.68 /unitate