APPROVED VENDOR U22080.125.0675 Threaded Stud B7 Plain 1-1/4-8X6-3/4, 15PK | AB8PJF 26LL31

APPROVED VENDOR U22080.125.0675 Bolt filetat B7 simplu 1-1/4-8X6-3/4, 15PK

În stoc
Articol: AB8PJF Model: U22080.125.0675Crucea Ref: 26LL31

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€226.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
finalizareaSimplu
CalitateB7
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune115,000 la 125,000 PSI
Lungime totală6.75 "
Rockwell HardnessC35
Temp. Gamă-58 grade până la 752 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet9
Tip filet8-ONU

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.6611
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)23.29
Lățimea navei (cm)19.2
Codul HS7318155030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.125.0675 Bolt filetat B7 simplu 1-1/4-8X6-3/4, 15PK
€226.04 /ambalaj