APPROVED VENDOR U22080.175.1050 Threaded Stud B7 Plain 1-3/4-8X10-1/2, 6PK | AB8PKC 26LM40

APPROVED VENDOR U22080.175.1050 Bolt filetat B7 simplu 1-3/4-8X10-1/2, 6PK

În stoc
Articol: AB8PKC Model: U22080.175.1050Crucea Ref: 26LM40

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€534.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
finalizareaSimplu
CalitateB7
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune115,000 la 125,000 PSI
Lungime totală10.5 "
Rockwell HardnessC35
Temp. Gamă-58 grade până la 752 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet9
Tip filet8-ONU

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.0001
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)23.29
Lățimea navei (cm)19.2
Codul HS7318155030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.175.1050 Bolt filetat B7 simplu 1-3/4-8X10-1/2, 6PK
€534.03 /ambalaj