VANZATOR APROBAT U22170.050.9999 Tijă filetată B7 Simplu 1/2-20x12 picioare | AD7MJK 4FHR4

APPROVED VENDOR U22170.050.9999 Tijă filetată B7 simplă 1/2-20x12 picioare

Element: AD7MJK Model: U22170.050.9999Crucea Ref: 4FHR4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€53.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaSimplu
MaterialOțel aliat B7
Lungime totală12ft
Rockwell HardnessC35
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune115,000 la 125,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 2-20
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8652
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318155051
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelClasăLungime totalăRockwell HardnessTemp. GamăForța de tracțiuneDimensiune de filetTip filetRezistența la randamentPreț
VANDATOR APROBAT 5CXE6 Tijă filetată B7 simplă 3/8-16x3 picioare - Pachet De 10 | AE3ETM 5CXE623ftHRC 25-30Fără evaluare125,000 lbs.3 / 8-16UNC-€239.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22170.050.9999 Tijă filetată B7 simplă 1/2-20x12 picioare
€53.57 /unitate