VANZATOR APROBAT U22180.043.7200 Tija filetata B7 Simpla 7/16-14x6 Picioare | AA8RRR 19NT60

APPROVED VENDOR U22180.043.7200 Tijă filetată B7 simplă 7/16-14x6 picioare

Post: AA8RRR Model: U22180.043.7200Crucea Ref: 19NT60
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€24.87 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
ClasăB7
finalizareaSimplu
MaterialOțel aliat B7
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessC35
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune115,000 la 125,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7 / 16-14
Tip filetUNC
Rezistența la randament95,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.09
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318155056
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelClasăLungime totalăRockwell HardnessTemp. GamăForța de tracțiuneDimensiune de filetTip filetRezistența la randamentPreț
VANDATOR APROBAT 5CXE6 Tijă filetată B7 simplă 3/8-16x3 picioare - Pachet De 10 | AE3ETM 5CXE623ftHRC 25-30Fără evaluare125,000 lbs.3 / 8-16UNC-€239.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22180.043.7200 Tijă filetată B7 simplă 7/16-14x6 picioare
€24.87 /unitate