KILLARK Corpuri de iluminat cu xenon chihlimbar intermitent, 60 până la 80 de lumini/min


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -40 la 104 F , Culoare: Chihlimbar , Diametru: 7.26 " , Puterea dispozitivului: 2.7 , Clipuri pe minut: 60-80 , Înălțime: 11.19 " , Material carcasă: 30% poliester termosetat umplut cu sticlă , Durata de viață a lămpii: 10 K , Tip lampă: Xenon , Lungime: 11.19 " , Montare: Perete , Tip: Intermitent , latime: 7.26 "
StilModelVoltajPreț (ex. TVA)
A
NVSZMFG26ABG
12-80 VDC€911.89
B
NVSZMFG01ABG
120 VAC€911.89

Corpuri de iluminat cu xenon chihlimbar intermitent, 60 până la 80 de lumini/min

Corpurile de iluminat cu xenon intermitent din seria Killark NV2 sunt utilizate pentru aplicații de avertizare și semnalizare cu 60 - 80 de lumini pe minut. Fabricate din carcasă din poliester termorigid de înaltă rezistență, aceste dispozitive îndeplinesc certificările NVSL și NVSP CSA și sunt echipate cu o lentilă din policarbonat pentru rezistență la substanțe chimice, hidrocarburi și solvenți. Aceste unități includ un stroboscop cu xenon cu 10000 de ore de viață și pot fi montate pe perete în orice poziție, inclusiv lentilele în orientările Up & Side. Modele selectate (semnale de iluminare a locului de pericol) au un design cu con inversat pentru a oferi o acoperire la 360 de grade pentru o iluminare maximă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?